曜日別特売
156-17-M ジャケット(Soft Twill) 日新被服 50208474

※商品画像

ジャケット(Soft Twill)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
キャメル
サイズM
内容量1着注文コード50208474品番156-17-M
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080

Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、プラスチック釦及び、ファスナー使用のJIS T8118適合品ジャケットです。
静電気帯電防止素材

キャメルサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)57着丈(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする