※商品画像
日新被服
ジャケット(Soft Twill)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シックブラック
キャメル
シルバー
シックブラック
サイズ
L
BIG
4L
S
M
L
LL
3L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50208587
品番
156-54-L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,488
販売価格(税別)
¥
4,080
バスケットに入れる
Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、プラスチック釦及び、ファスナー使用のJIS T8118適合品ジャケットです。
静電気帯電防止素材
色
シックブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66