曜日別特売
FLR32SEXWWMXF3-2P 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック) 50209129

直管蛍光灯2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色温白色
定格消費電力(W)32
内容量1箱(2本)注文コード50209129品番FLR32SEXWWMXF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)830質量(g)175口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)2350定格寿命(時間)12000色温度(K)3500光源色温白色電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする