パワーリレー 標準形

(1件のレビュー)
返品不可
コイル定格電圧(V)AC200
端子形状プラグイン端子
形式HH62PW-L
内容量1個注文コード50210553品番HH62PW-L AC200V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構双接点コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時46.65コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時92.34コイル色別コイル定格電圧(V)AC200コイル抵抗(Ω)13400機械的耐久性2000万回以上最小適合負荷1V 0.1mA最大連続印加電圧定格電圧の110%使用温度範囲(℃)-25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと)取り付け形状プラグイン形周波数(Hz)50/60消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接点材質銀合金絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)7動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)励磁電流(mA)50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5質量(g)約31取付方式プラグイン極数2形式HH62PW-L規格c-UL、TUV保護構造ケース入りCR回路外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3機能動作表示ランプ付ピン数(ピン)8ダイオード適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2定格電流(mA)6/6.4(50Hz)、5/5.5(60Hz)表示灯接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)7耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50210334
2019-12-04
用途: 太陽光発電のオフグリッド切替器
電気・ガス・熱供給・水道業

DC-ACインバータ出力と商用電源との切り替えにCR内蔵パワーリレーを使用。狭い場所への設置だった為、サージキラーが内蔵され省スペース化が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする