富士電機
高圧機器 高圧限流ヒューズ JBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
100
100
150
200
50
20
定格電圧(V)
3600
3600
7200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50212242
品番
JB-3/100
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
3600
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
40000(250MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ52×260