曜日別特売
JC-6/30 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機 50212382

高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

(3件のレビュー)
内容量1個定格電流(A)30仕様●溶断表示:付●溶断接点出力:取付可(LBS、VMCとの組合せ)注文コード50212382品番JC-6/30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。

用途
JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電流(A)30定格電圧(V)3600/7200サイズ(mm)Φ43×200仕様●溶断表示:付●溶断接点出力:取付可(LBS、VMCとの組合せ)質量(g)600種類管型ヒューズシリーズJC-6/□遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50212382
2024-01-17
用途: 高圧配電系統の保護
サービス業

予備品として購入しました。迅速に対応して頂き、ありがとうございました。

対象商品 : 50212407
2021-11-12
用途: 電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

契約しているお客様に喜んでいただきました。注文してから届くまで早かった。

対象商品 : 50212382
2015-10-10
用途: 補修部品
電気・ガス・熱供給・水道業

作業中に破損してしまった部品の交換品に使用した。
在庫即納なので製造年が心配でしたが、2015年6月でしたので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする