Artesyn
Artesyn 絶縁DC-DCコンバータ 15V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
50212829
品番
ERM00C110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:15 V dc @ 0.67 A 、 入力電圧レンジ:40 → 160 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:10W 、 出力電流:670mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:85% 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:ERM
RoHS指令(10物質対応)
対応