ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
富士電機
タイマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
-
仕様
-
適合機種
MS4Sシリーズ
注文コード
50213764
品番
MZ74
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・仕様・適合機種
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
MS4Sシリーズ
適合本体
MS4Sシリーズ
質量(g)
-
種類
パネルカバー
取付方式
-
接点構成
-
消費電力
-
接続方式
-
制御出力
-
時間
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
動作表示
-
許容周囲温度(℃)
-
耐振動(耐久)
-
復帰時間
-
耐振動(誤動作)
-
機械的耐久性
-
最小適合負荷
-
セット誤差
-
動作モード
-
電気的耐久性
-
許容相対湿度(%)
-
許容電圧変動
-
定格通電電流(A)
-
端子数
-
電圧誤差
-
温度誤差
-
耐電圧(V/min)
-
定格制御電源電圧(V)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
繰り返し誤差
-
制御機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
開閉器盤
テンパール工業
税込
¥
47,278
~
¥
42,980
~
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
~
¥
3,998
~
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
スマート・インジケータ SID1CGI~
azbil(旧:山武)
税込
¥
94,578
~
¥
85,980
~
デジタル指示調節計 C26TC~
azbil(旧:山武)
税込
¥
79,178
~
¥
71,980
~
非接触温度センサ
omron(オムロン)
税込
¥
75,878
~
¥
68,980
~
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
~
¥
17,980
~
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
~
¥
23,980
~
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
~
¥
26,980
~
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
タイマ/タイムスイッチ
タイマ/タイムスイッチその他関連用品
タイマ 富士電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
アナログタイマ
デジタルタイマ
タイマ/タイムスイッチその他関連用品
タイムスイッチ
シェアする
マイページ