EA758CS-24 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ 50214456

60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50214456品番EA758CS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
材質ナイロン仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする