RB105-D5 カードリレー 標準品 富士電機 50216415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB105-D5 カードリレー 標準品 富士電機 50216415
RB105-D5 カードリレー 標準品 富士電機 50216415

カードリレー 標準品

(1件のレビュー)
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個注文コード50216415品番RB105-D5
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

背が低くてスリムな省スペースタイプ。
接点定格は小形ながら5Aを実現。
双接点を標準採用。
高感度タイプの120mW品をラインアップ。
自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。
SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。
専用ソケットTP04形を用意。
UL・CSA・TUV認定品。
RoHS対応品。

種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50216433
2015-05-11
用途: 自動車の電気回路改造用
建設業・工事業

コイルおよび接点の記述が欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする