※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個コイル定格電圧(V)DC6注文コード50216424品番RB105-DA
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥494販売価格(税別)
背が低くてスリムな省スペースタイプ。
接点定格は小形ながら5Aを実現。
双接点を標準採用。
高感度タイプの120mW品をラインアップ。
自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。
SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。
専用ソケットTP04形を用意。
UL・CSA・TUV認定品。
RoHS対応品。