種類安全リレー接点構成1a接点機構双接点コイル定格電圧(V)DC4.5機械的耐久性2000万回以上構造プラスチックシール最小適合負荷DC0.1V、0.1mA(参考値)最大開閉容量AC250V/5A、DC30V/5A使用温度範囲(℃)-40~+70(ただし氷結・結露しないこと)使用周囲湿度85%以下質量(g)3消費電力(W)(定格)0.2静電容量接点-コイル間/約1.4pF接触抵抗(mΩ)30以下(初期)接点材質銀合金(金メッキ)絶縁抵抗(MΩ)初期/100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)100耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z方向各2時間計6時間耐電圧接点-コイル間/AC2000、接点間/AC750定格通電電流(A)5動作時間(ms)10以下(定格電圧にて)復帰時間(ms)5以下(定格電圧にて)定格電圧(V)DC4.5RoHS指令(10物質対応)対応