富士電機
制御リレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
-
仕様
-
注文コード
50216765
品番
RQ2E14-R52
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
種別
拡張モジュール
仕様
-
質量(g)
約200
出力
6点、リレー
定格電圧(V)
-
入力
8点、AC100~240V
入出力点数
14点