富士電機
制御リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
-
仕様
-
注文コード
50216783
品番
RQ2P12-R14
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
入力
デジタル入力
4点、 DC24VPNP
デジタル/アナログ入力
4点、DC24V PNP/DC0~10Vまたは0~電源電圧(V)
種類
その他アクセサリ
種別
基本モジュール
仕様
-
質量(g)
約250
出力
4点、リレー
定格電圧(V)
-
入出力点数
12点