定格通電電流(A)20定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2フレーム03形コイル定格電圧(V)AC200開放電圧(V)50Hz:70~98、60Hz:80~110規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-03RMC適合サーマルリレーTR-0N適合レール幅(mm)35電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)機械的耐久性1000万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:90/200-220V 60Hz:95電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:9、200-220V 60Hz:9動作時間(ms)(コイルON→主接点ON)9~20、(コイルOFF→主接点OFF)5~16閉路電圧(V)50Hz:53~63、60Hz:58~68長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43質量(kg)0.32種類電磁接触器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式(パーフェクトロック付)定格周波数(Hz)50/60リセット方式手動取付ねじ2-M4定格インパルス耐電圧(kV)6損失(W)200V 50Hz:2.7、200-220V:2.8コイル電圧(V)AC200開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4)ケースの有無ケースカバー付定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)0.4(100-120)定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240)1.5、(380-440)2.2定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(200V)11定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)8、(380-440V)6定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20操作方式交流操作形端子カバーなし遮断電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)110(220V)、90(440V)閉路電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)132(220V)、108(440V)