定格通電電流(A)20定格使用電圧(V)AC200補助接点1bフレーム0形コイル定格電圧(V)AC120開放電圧(V)50Hz:35~49、60Hz:40~55規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-0適合サーマルリレーTR-0N適合レール幅(mm)35電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)機械的耐久性1000万回電磁石容量(VA)/投入時100V 50Hz:90/100-110V 60Hz:95電磁石容量(VA)/保存時100V 50Hz:9、100-110V 60Hz:9動作時間(ms)(コイルON→主接点ON)9~20、(コイルOFF→主接点OFF)5~16閉路電圧(V)50Hz:53~63、60Hz:58~68長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43質量(kg)0.32種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式定格周波数(Hz)50/60リセット方式手動取付ねじ2-M4定格インパルス耐電圧(kV)6損失(W)100V 50Hz:2.7、100-110V:2.8コイル電圧(V)AC120開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4)ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)0.5(100-120)定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240)2.2、(380-440)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)13、(220V)13定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)11、(380-440V)9定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20操作方式交流操作形端子カバーなし遮断電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)130(220V)、120(440V)閉路電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)156(220V)、144(440V)