曜日別特売

電磁接触器 可逆形

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100
補助接点1a×2
定格通電電流(A)20
フレーム0形
内容量1個注文コード50220992品番SC-0RM コイルAC100V 1A×2
参考基準価格(税別)¥9,810販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
種類電磁接触器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.5定格通電電流(A)20補助接点1a×2長さ(mm)99幅(mm)81厚さ(mm)80質量(kg)0.68コイル定格電圧(V)AC100形式SC-0RM保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム0形リセット方式手動コイル電圧(V)AC100ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)2.7、(380~440V)4定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.5、(200V)1定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)13、(380~440V)9定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)13、(200V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50220003
2019-10-25
用途: 物置小屋の階段に昇降機型階段(4段)を取り付けました。これからは重いものも簡単に上げ下げできます。
農・林・水産業

サーマルリレイはついていませんが、元で対処しており、また両方を一度に
働かすことは絶対にありません。(両方の押しボタンをどうじにおすと短絡するので)したがって安上がりでした。3相200Vの電源です。
自己保持回路を併せてもたせ、昇降させています。Good

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする