曜日別特売
EA758SG-1 [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ 50221072

[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50221072品番EA758SG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,523
販売価格(税別)
5,930

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。

使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズブラック付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-1寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする