エスコ
[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50221088
品番
EA758SG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
使用電池
単4電池×1本(付属)
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
材質
アルミボディ
付属品
クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付
エスコ品番
EA758SG-10
寸法(mm)
Φ15×90
質量(g)
30(電池含)
タイプ
散光
機能
1mの耐衝撃性
光源
LED球(電球寿命3万時間)
照射モード
点灯
電池寿命
約2時間15分
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)
35
照射距離(m)
38