エスコ
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50221106
品番
EA758SG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池
単4電池×2本(付属)
明るさ(Lm)
65
色
レッド
電球の種類
LED
材質
アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
付属品
クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番
EA758SG-2
寸法(mm)
Φ15×135
質量(g)
44(電池含)
タイプ
散光
機能
1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約6時間15分
照射距離(m)
約64
特殊用途
防滴