種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32定格通電電流(A)32補助接点1a長さ(mm)156幅(mm)81厚さ(mm)64付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付仕様-保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム5-1形動作方式非可逆式リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)DC100操作方式機械ラッチ形(直流操作形)端子カバーなし