曜日別特売
SC-5-1J コイルAC100V 1A1B 電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機 50222575

電磁接触器 高頻度開閉用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100
補助接点1a1b
内容量1個注文コード50222575品番SC-5-1J コイルAC100V 1A1B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途

用途
開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4
(380-440V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)19
(380-440V)17
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)
(200-240V)32
(380-440V)32
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.1適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-4):2.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)6.3/(380~440V)6.3、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32補助接点1a1bフレーム5形コイル定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50220965
2024-12-27
用途: 機械の修理時
建設業・工事業

使い勝手が良く、かなり使用しています。
購入する際、補助接点の構成がもう少し分かりやすく明記されてるとありがたいです。

対象商品 : 50222584
2019-07-12
用途: ヒーターのオン、オフ

今まで使っていたヒーター用マグネットスイッチの、接点が壊れましたので取換えました。コイル端子への配線がやり易いです。耐久性も問題ないです。

対象商品 : 50220965
2019-03-01
用途: 業務用洗濯機の反転動作用
建設業・工事業

業務用洗濯機の電磁接触器接点が溶着して自動反転しなくなってしまったので交換用に購入しました。
15秒毎の頻度で正転と逆転が切り替わるので通常仕様から高頻度開閉仕様に変えてみました。
外形寸法は全く同じなので問題なく交換できました。

対象商品 : 50220956
2018-03-18
用途: ブロワーモーターの制御

別に問題はありません。オン、オフの頻度が高いので選択してみました

対象商品 : 50220956
2017-02-22
用途: ヒータのON-OFF制御
はさま屋

このタイプに初めて変更してみました。効果を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする