Cinch Connectors
Cinch Connectors Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50225849
品番
73-8891-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:UTP●長さ:2.13m●シース色:黒●外側シース材質:PVC●基準適合:ANSI/TIA-568-B.2-1、RoHS、UL ETL EIA/TIA-568A
RoHS指令(10物質対応)
対応