Cinch Connectors
Hand Formable SMA Plug/Plug
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●同軸タイプ:Hand Formable 0.086●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:テフロン●導体材質:銀めっき銅履鋼●シールド:銅ホイル上にスズ入り銅線束
注文コード
50226348
品番
415-0081-006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:Hand Formable 0.086●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:テフロン●導体材質:銀めっき銅履鋼●シールド:銅ホイル上にスズ入り銅線束
RoHS指令(10物質対応)
対応