Cinch Connectors
Hand Formable SMA Plug/Plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●同軸タイプ:Hand Formable 0.141●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:テフロン●シールド:銅ホイル上にスズ入り銅線束
注文コード
50226357
品番
415-0082-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:Hand Formable 0.141●特性インピーダンス:50 Ω●断熱材:テフロン●シールド:銅ホイル上にスズ入り銅線束
RoHS指令(10物質対応)
対応