Decelect Forgos
Cat5 Lanケーブル Decelect Forgos F/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●外側シース材質:PVC●シース色:青●長さ:5m
注文コード
50226497
品番
CR503B5CBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:F/UTP●外側シース材質:PVC●シース色:青●長さ:5m