曜日別特売
EA758ZA-33 28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ 50228928

28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50228928品番EA758ZA-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670
口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228928
2024-04-29
用途: キュービクルの表示ランプの球切れ時の交換用

定格通りのランプは球切れが早いので24Vか28Vがほど良く使えます。
安くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50228928
2023-02-01
用途: 発電機メンテナンス時
近藤機械株式会社建設業・工事業

最近では球を使用する発電機は少なくなってきて、球の入手が難しくなってきています
大変 助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする