EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ 50229366

※5個入り

EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ 50229366
EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ 50229366
EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ 50229366
EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ 50229366

220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード50229366品番EA758ZA-59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする