エスコ
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50229542
品番
EA758ZA-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
口金
Wピン式ベース
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
220
エスコ品番
EA758ZA-67
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
15