曜日別特売
EA758ZK-62 DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ 50230818

DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50230818品番EA758ZK-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780
口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする