Flexicon
Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 FSUシリーズ用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
仕様
継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP65 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:FSU
注文コード
50231239
品番
FSU25-M25-C90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP65 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:FSU
RoHS指令(10物質対応)
対応