FPAX34-M40B Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAXシリーズ用 Flexicon 50231388

Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAXシリーズ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:34mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M40 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット注文コード50231388品番FPAX34-M40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:34mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M40 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする