Flexicon
Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAXシリーズ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(2個)
仕様
継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:54mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M50 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット
注文コード
50231415
品番
FPAX54-M50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:54mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M50 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット
RoHS指令(10物質対応)
対応