規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1
認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)105/(380~440V)105定格通電電流(A)105補助接点3a1b×2長さ(mm)-幅(mm)-厚さ(mm)-コイル定格電圧(V)AC200取付ねじ-質量(kg)-フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け適合レール幅(mm)-標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)AC200配線方式丸形圧着端子対応品周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65操作方式交流操作形、交直両用操作形相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆可逆形