CAE Groupe
CAE Groupe CYケーブル シールド有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(50m)
仕様
コア数:10 、 断面積:0.5 mm2 、 長さ:50m 、 許容電流値:9 A 、 外径:10.2mm 、 許容電圧:300 V 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG 、 グランド線:なし 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 耐油性:あり 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 導体抵抗:39.6 Ω/km
注文コード
50232289
品番
MCP550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コア数:10 、 断面積:0.5 mm2 、 長さ:50m 、 許容電流値:9 A 、 外径:10.2mm 、 許容電圧:300 V 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG 、 グランド線:なし 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 耐油性:あり 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 導体抵抗:39.6 Ω/km
RoHS指令(10物質対応)
対応