曜日別特売
MPI575 CAE Groupe CYケーブル  シールド有り CAE Groupe 50232298

CAE Groupe CYケーブル シールド有り

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(50m)仕様コア数:10 、 断面積:0.75 mm2 、 長さ:50m 、 許容電流値:12 A 、 外径:12.7mm 、 許容電圧:300 V 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG 、 グランド線:なし 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 耐油性:あり 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 導体抵抗:24.5 Ω/km注文コード50232298品番MPI575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コア数:10 、 断面積:0.75 mm2 、 長さ:50m 、 許容電流値:12 A 、 外径:12.7mm 、 許容電圧:300 V 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG 、 グランド線:なし 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 耐油性:あり 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 導体抵抗:24.5 Ω/kmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする