富士電機
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
定格電流(A)
30
10
20
30
40
5
50
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50232427
品番
SCF-6/30
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
7200
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
40000(500MVA)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ52×274