CAE Groupe
CAE Groupe ETFE電線 250m AWG 22 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(250m)
注文コード
50232447
品番
KZ0406N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.34 mm2 、 シース色:黒 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:酸、炭化水素、型、オイル、溶剤 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 使用温度範囲:-55 → +200 ℃ 、 長さ:250m 、 外径:1.06mm 、 許容電圧:250 V 、 燃焼挙動:難燃性 、 ケーブル形状:ワイヤ / シングルコア
RoHS指令(10物質対応)
対応