CAE Groupe
CAE Groupe ETFE電線 250m AWG 22 AWG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(250m)
注文コード
50232474
品番
KZ0506BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
断面積:0.34 mm2 、 シース色:白 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:酸、炭化水素、型、オイル、溶剤 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 使用温度範囲:-55 → +200 ℃ 、 長さ:250m 、 外径:1.27mm 、 許容電圧:600 V 、 燃焼挙動:難燃性 、 基準適合:IEC60332-1、NF C32-070/C2、NF C93-523
RoHS指令(10物質対応)
対応