富士電機
MAG スイッチ部品 SC可動接点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合機種
機械ラッチ形:SB-10N/VS
機械ラッチ形:SB-11N/VS
機械ラッチ形:SB-5N/VS
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50232646
品番
SB-10NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
接点構成
2a1b(2NO1NC)接点
フレーム
10N
機種
標準形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50232646
SB-10NB
50232892
SC-KOTEI-SB-10NB-B4
MAG スイッチ部品 SC固定接点
富士電機
1個
¥
7,998
税込
¥8,798
注文コードが変更になりました