CAE Groupe
CAE Groupe PVCケーブル 緑 導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(200m)
注文コード
50232779
品番
KY3004V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
断面積:0.22 mm2 、 シース色:緑 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.1mm 、 長さ:200m 、 許容電圧:250 V ac 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 シリーズ:KY30 、 ケーブル形状:シングルコア
RoHS指令(10物質対応)
対応