エスコ
250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50233295
品番
EA758ZV-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
エスコ品番
EA758ZV-25
全長(mm)
80
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ16×50