CAE Groupe
CAE Groupe 同軸ケーブル 100m 50 Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
注文コード
50233305
品番
RF400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz
外径(Φmm)
10.3
コネクタ形状
N
材質(シース)
ポリエチレン(PE)
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
特性インピーダンス(Ω)
50
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
2.7
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
1 / 2.75