種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):110定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)220/(380~440V)220、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)260/(380~440V)260定格通電電流(A)260補助接点4a4b長さ(mm)209幅(mm)176厚さ(mm)138付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)200形式SC-N10保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN10形動作方式非可逆式リセット方式手動コイル電圧(V)200操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし