種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):150定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)300/(380~440V)300、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)350/(380~440V)350定格通電電流(A)350補助接点2a2b長さ(mm)240幅(mm)197厚さ(mm)148付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)200形式SC-N11保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN11形動作方式非可逆式リセット方式手動コイル電圧(V)200操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし