電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)200コイル電圧(V)200補助接点1a2b注文コード50233617品番SC-N14/VS コイル200V
参考基準価格(税別)¥617,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
種類電磁接触器動作方式非可逆式定格通電電流(A)660補助接点1a2b長さ(mm)325幅(mm)332厚さ(mm)290付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付仕様-質量(kg)37コイル定格電圧(V)200形式SC-N14/VS保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN14形リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)200ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)150、(380~440V)300定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)600、(380~440V)600定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200~240V)660、(380~440V)660操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする