Erem by Weller
Erem by Weller ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●タイプ:先端●全体長:110mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:0.8mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり
注文コード
50233646
品番
670 E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:先端●全体長:110mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:0.8mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり