エスコ
250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50233672
品番
EA758ZV-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
エスコ品番
EA758ZV-6
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ15×50