種類電磁接触器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)定格通電電流(A)50補助接点2a2b×2長さ(mm)161幅(mm)130厚さ(mm)96質量(kg)1.3コイル定格電圧(V)200形式SC-N1RM/SE保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN1形リセット方式手動コイル電圧(V)200ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)5.5、(380~440V)11定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)1.2定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)26、(380~440V)25定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)26操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし