種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60定格通電電流(A)60補助接点2a2b長さ(mm)130幅(mm)112厚さ(mm)74付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付コイル定格電圧(V)100形式SC-N2/SE保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN2形動作方式非可逆式リセット方式手動コイル電圧(V)100操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし